{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Toleranca držala | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Kot konice | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje |
Številka izdelka | 112010 6 | |
Številka proizvajalca | 112010 6 |