Zunanji mikrometer s konicami iz trde kovine, 0-25 mm, 30° konica

Št. art.: 112-213
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112-213
EAN/GTIN 4946368009513
Številka proizvajalca 112-213
L-število L40010 7005

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Konec nakovala in vretena pod dvema kotoma (15° in 30°) in majhnimi polmeri kot kontaktne točke Za merjenje utorov, ramen itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Merilna sila: 3-8
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico