Zunanji mikrometer s kaljenimi konicami, 1-2", 15° konica

Št. art.: 112-178
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112-178
EAN/GTIN 4946368009360
Številka proizvajalca 112-178
L-število L40010 14696

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Konec nakovala in vretena pod dvema kotoma (15° in 30°) in majhnimi polmeri kot kontaktne točke Za merjenje utorov, ramen itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 - 2″
Natančnost: ±0,00015″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1,5E-4″
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Merilna sila: 3-8
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico