Dimenzije vozička: 800x400mm za transportni zaboj 11138

Št. art.: 11185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 11185
    EAN/GTIN 4031405111851
    Številka proizvajalca 011185
    L-število L90110 833

    Opis

    Opis:

    • Narejen je iz trpežnih aluminijastih profilov
    • Za enostavno in priročno rokovanje s transportnimi zaboji
    • Okreten in gladek tek zahvaljujoč dvema fiksnima kolesoma Ø 125 mm in dvema vrtljivima kolesoma Ø 125 mm z zavorami
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Razstavljena, priložena navodila za montažo

    Lastnosti:

    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Premer valja: 125 mm
    • Vrsta vloge: 2 vrtljivi kolesi/2 fiksni kolesi

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico