6,3 mm (1/4″) držalo za bite notranji šesterokotnik notranji kvadrat L,25 mm

Št. art.: 11180010
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 11180010
    EAN/GTIN 4018754103843
    Številka proizvajalca 11180010
    L-število L60010 128

    Opis

    Opis:

    • Notranji 6-kotnik ključ 1/4″
    • DIN 3126 obrazec D 6,3/ISO 1173 obrazec D 6,3
    • Notranji 6-kotnik ključ s tlačno vzmet obročka
    • Bite lahko enostavno priključite, varno zaskočite na svoje mesto in jih enostavno znova izvlečete
    • Visoko zmogljivo jeklo HPQ®

    Lastnosti:

    • d: 11,6 mm
    • Pogonski štirikotnik znotraj (mm): C 6,3 mm
    • Dolžina [mm): 25 mm
    • Notranjost izhodnega šestkotnika (mm): D 6,3 mm
    • Notranjost izhodnega šestkotnika (palec): 1/4″
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
    • Teža: 14 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico