Grebenski drog

Št. art.: 11179
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11179
EAN/GTIN 4031405111790
Številka proizvajalca 011179
L-število L90110 930

Opis

Opis:

  • Za pristajalne lestve s klini 30 x 30 mm
  • Za hitra popravila strehe in kamina
  • Nosilec grebena je nameščen na klinih pristajalnih lestvic. Z kolesci se lestev lahko enostavno navije na greben, obrne in varno zaskoči
  • Narejen je iz aluminija

Lastnosti:

  • Širina: 460 mm
  • Dolžina: 805 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Premer valja: 125 mm
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico