Stojna rešetka iz pocinkanega jekla

Št. art.: 11175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11175
EAN/GTIN 4031405111752
Številka proizvajalca 011175
L-število L90110 929

Opis

Opis:

  • Odtis: 800 x 250 mm
  • Skupaj s podstrukturo
  • Za enostavno samomontažo
  • Izdelano v skladu z odlokom o gradbenih proizvodih (BauPVO) 305/2011 (EU) in DIN EN 516

Lastnosti:

  • Barvna zasnova: Pocinkano jeklo
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Globina koraka/prečk: 250 mm
  • Širina koraka: 800 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico