Spajkalnik 230 V

Št. art.: 1116C.BW
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
    Vrsta izdelka Spajkalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1116C.BW
    EAN/GTIN 3662424045165
    Številka proizvajalca 1116C.BW
    L-število L60130 8655

    Opis

    Opis:

    • Dvojna izolacija
    • Idealen spajkalnik za vzdrževalna dela v električnem in elektronskem sektorju
    • Normalno segrevanje: 15 W za mehko spajkanje
    • Dodatna moč: 40 W na pritisk gumba

    Lastnosti:

    • Teža: 0,22 kg

    Obseg dobave:

    • Lajkalnik
    • Kabel iz PVC z dvema vtičema (2x0,75), dolg 1,2 m
    • Evropski vtič, 10 A
    • Namenski nastavek za spajkalnik 1230.15-35-Ps

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico