Drsna glava ∙ z ročajem

Št. art.: 1115/2
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1115/2
EAN/GTIN 4000896003181
Številka proizvajalca 1115/2
L-število L60140 3451

Opis

Opis:

  • Z zaklepom zatiča
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3122
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 25 mm (1 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 700 mm
  • Neto teža (kg): 3,54 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 2

Obseg dobave:

  • 1114
  • 1115-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico