Centrirni sveder HSS-E R s površino 1,6 mm

Št. art.: 111450 1,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: R
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja z radijem: 60

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 333
Tip R
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja z radijem 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 1,6 mm
Za obdelovanec ⌀ 10 − 15 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Toleranca držala h7
s − 0,1 3,25 mm
Celotna dolžina L 35,5 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111450 1,6
EAN/GTIN 4045197000705
Številka proizvajalca 111450 1,6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.
Značilnosti radiusnega centrirnega svedra. Oblika R: glejte art. 111350.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico