Stopenjski centrirni sveder za osnovne izvrtine HSS-E A, neprevlečeni, za navoj: M3

Št. art.: 111310 M3
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 332/2
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,05
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 332/2
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,05
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desno
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 3,2 mm
⌀ D2 2. stopnje 6 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 8 mm
Višina stopnje L2 2. stopnje 9 mm
Za obdelovanec ⌀ 30 − 40 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Celotna dolžina L 55 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111310 M3
EAN/GTIN 4062406101473
Številka proizvajalca 111310 M3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
65
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
Jeklo < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Stopenjski centrirni sveder za navojno centriranje v osnovni izvrtini po obliki A.
Za kombinacijo postopkov centriranja, posnemanja roba in izdelave osnovne izvrtine v enem delovnem koraku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico