Zunanji mikrometer z majhnimi merilnimi površinami, 0-25 mm, 2 mm merilna površina

Št. art.: 111-215
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 111-215
    EAN/GTIN 4946368009179
    Številka proizvajalca 111-215
    L-število L40010 1656

    Opis

    Opis:

    Mikrometer za utore poenostavlja merjenje utorov in oblikovanih delov. Ponuja vam naslednje prednosti: Z zamaknjenimi merilnimi površinami Za merjenje utorov, vdolbin, kalupov itd.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 25
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
    Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
    Merilna sila: 5-10
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico