Zunanji mikrometer z majhnimi merilnimi površinami, 175-200 mm, 3 mm merilna površina

Št. art.: 111-122
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111-122
EAN/GTIN 4946368008882
Številka proizvajalca 111-122
L-število L40010 7762

Opis

Opis:

Mikrometer za utore poenostavlja merjenje utorov in oblikovanih delov. Ponuja vam naslednje prednosti: Z zamaknjenimi merilnimi površinami Za merjenje utorov, vdolbin, kalupov itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 175 - 200
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±5 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Merilna sila: 5-10
Masa: 175
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico