Tolerator (ISO tolerančni ključ)

Št. art.: 110971
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Pripomoček za računanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 110971
    EAN/GTIN 4045197375506
    Številka proizvajalca Tolerator

    Opis

    Izvedba:

    Tolerator podaja vse vrednosti toleranc po priporočilih ISO R286 − 1962 do nazivne mere 500 mm. Zaradi večjezičnega besedila je mednarodno uporaben. Neobčutljiv na umazanijo, ker je ohišje zaprto.
    Velikost: 110 × 60 × 30 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico