Reduktor

Št. art.: 1107S
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
Vrsta izdelka Spojno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1107S
EAN/GTIN 4000896002733
Številka proizvajalca 1107S
L-število L60140 2265

Opis

Opis:

  • Reduktor notranji kvadratni pogon 25 = 1 ″→ zunanji kvadratni pogon 20 =34
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3121
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 25 mm (1 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 20 mm (3/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 70 mm
  • Neto teža (kg): 0,57 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico