Izvedba:
vgrajen
Opis:
Voziček za težko opremo za prevoz velikih bremen, kot so kotli, na ravnem terenu in zlasti po stopnicah. Zelo robustna varjena cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Oprema s širokimi gumijastimi profili, vedro s protizdrsnim premazom. Popolnoma opremljen z: Velika pnevmatska kolesa 300x100 mm, pesto z valjčnimi ležaji. S stopničastimi zvezdami, vsaka s 3 modro-sivimi kolesi iz trde gume 160 x 40 m. Na eni osi se lahko izmenično uporabljajo pnevmatska kolesa in stopničaste zvezde. S podpornimi kolesi iz trdne gume 160 x 40 mm, ki ne puščajo sledi. Tako je voziček, ko je spuščen, enostaven za vožnjo. Blokirna naprava na podpornih kolesih. Tako lahko podporna kolesa pri spuščanju po stopnicah uporabljate kot zavore. Krmilo je nastavljivo po višini in ga je mogoče obrniti za 180°. To omogoča optimalno prilagoditev položaja ročaja za vsak transportni položaj. Z nosilno prečko in napenjalnim trakom za pritrditev tovora.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Širina vedra (mm): 550
Globina vedra (mm): 190
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 300 x 100