Varnostni sandal jo_RAPID BOA® črno-rdeča Easy ESD S1P, velikost 43

Št. art.: 11021-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Standard: EN ISO 20345:2011
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
Razred zaščite S1P
Standard EN ISO 20345:2011
Evropska velikost čevlja 43
Barva črna / rdeča
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11021-43
EAN/GTIN 4030839287989
Številka proizvajalca 11021-43
L-število L00790 5061

Opis

Opis:

  • Mikrovlakna
  • Dihajoča tekstilna podloga
  • Oblazinjen jezik
  • Vložek ESD po celotni dolžini
  • Zaščita pred vdorom kovin
  • GUMMI/PU podplat jo_ATHLETIC
  • Gumijasta prevleka
  • Plastična zaščita prstov
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Oblika A
  • Prilagajanje brez usnja
  • Sistem za prileganjeBOA®

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico