1/4″ QR podaljšek za vtičnico L.356mm

Št. art.: 11011514
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
    Številka izdelka 11011514
    EAN/GTIN 4018754324590
    Številka proizvajalca 11011514
    L-število L60010 7603

    Opis

    Opis:

    • Z vdolbino za hitro menjavo QR gumba
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • Z zaklepom žoge
    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

    Lastnosti:

    • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
    • d: 11,6 mm
    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/4″
    • Gr.: 14
    • Dolžina [mm): 355 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
    • Teža: 150 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico