1/4″ QR podaljšek za vtičnico L.150mm

Št. art.: 11011506
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
Številka izdelka 11011506
EAN/GTIN 4018754324583
Številka proizvajalca 11011506
L-število L60010 7450

Opis

Opis:

  • Z vdolbino za hitro menjavo QR gumba
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Z zaklepom žoge
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 11,6 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Dolžina [mm): 150 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • Teža: 70 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico