6,3 mm (1/4″) podaljšek z varnostno ključavnico QR D.330 mm D.11,6 mm

Št. art.: 11011013
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11011013
EAN/GTIN 4018754196135
Številka proizvajalca 11011013
L-število L60010 4788

Opis

Opis:

  • QuickRelease: Zaskočna objemka, ročaj, podaljški in univerzalni zgibi z varnostno ključavnico tvorijo eno enoto!
  • DIN 3123 / ISO 3316

Lastnosti:

  • d: 11,6 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/4″
  • Gr.: 13
  • Dolžina [mm): 330 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • Teža: 145 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico