6,3 mm (1/4″) podaljšek z vrtljivim pogonom D.54 mm D.11,6 mm

Št. art.: 11010011
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11010011
EAN/GTIN 4018754103775
Številka proizvajalca 11010011
L-število L60010 1655

Opis

Opis:

  • Kot zasuka do 8° na vsako stran
  • maks. Obremenitev 40 N·m..

Lastnosti:

  • d: 11,6 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Dolžina [mm): 54 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • Teža: 28 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico