Mikrometrska glava, diferencialni vijak, 0-1 mm

Št. art.: 110-105
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 110-105
    EAN/GTIN 4946368008615
    Številka proizvajalca 110-105
    L-število L40010 12358

    Opis

    Opis:

    Mikrometrska glava z diferencialom za zelo fino podajanje vam ponuja naslednje prednosti: Mikrometrska glava z izjemno finim podajanjem Z nevrtečim se vretenom, posebej primerna za natančne nastavitve Diferencialni mehanizem gibanja z dvojnim vretenom omogoča izjemno fino podajanje.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 1
    Natančnost: ±3 µm / ±1,5 µm
    Stopnjevanje: 0,001 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
    Lestvica: boben in tulec satenasto kromirana
    Inč/metrični: metrični

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico