Natični viličasti ključ 14 x 18 mm 15 mm

Št. art.: 11.15
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11.15
EAN/GTIN 3148510926902
Številka proizvajalca 11.15
L-število L60130 3671

Opis

Opis:

  • 5-stopenjsko nastavljiv utor
  • Tlačno stikalo za nadzorovano sprostitev brez sunkov
  • Praktično in varno
  • Mogoče uporabljati z eno roko
  • Napenjanje do 135 mm
  • 17 mm široke čeljusti
  • Zgornja čeljust s frezanim utorjem za držanje cevi manjšega premera
  • Hromiran zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • [g]: 111

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico