Odstranjevalec žice

Št. art.: 11 12 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11 12 160
EAN/GTIN 4003773034964
Številka proizvajalca 11 12 160
L-število L70010 919

Opis

Opis:

  • za polne, pletene in fino pletene vodnike s plastično ali gumijasto izolacijo max. Ø 5 mm ali 10 mm² preseka vodnika
  • enostavna nastavitev želenega premera žice ali pramena z vijakom z ročajem in zaklepno matico

Lastnosti:

  • Kvadratni milimeter vrednosti odstranjevanja: 10mm²
  • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico