Odstranjevalci žice s pritrdilnim ušesom

Št. art.: 11 06 160 T
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11 06 160 T
EAN/GTIN 4003773081418
Številka proizvajalca 11 06 160 T
L-število L70010 1768

Opis

Opis:

  • za polne, pletene in fino pletene vodnike s plastično ali gumijasto izolacijo max. Ø 5 mm ali 10 mm² preseka vodnika
  • enostavna nastavitev želenega premera žice ali pramena z vijakom z ročajem in zaklepno matico
  • Klešče z vgrajenim izoliranim pritrdilnim ušescem za pritrditev naprave za zaščito pred padcem

Lastnosti:

  • Kvadratni milimeter vrednosti odstranjevanja: 10mm²
  • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Zaščita pred padcem: da
  • Preizkus VDE: da
  • kromirani
  • izoliran z večkomponentnimi tulci, testiranimi po VDE; z vgrajenim izoliranim pritrdilnim ušescem za pritrditev naprave za zaščito pred padcem
  • Privezana orodja

Standard:

IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico