Slikarske hlače z raztegljivim učinkom C50

Št. art.: 109613301098C50
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
    Barva weiß / dunkelgrau
    Konfekcijska velikost DE 50
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 109613301098C50
    EAN/GTIN 7330509658925
    Številka proizvajalca 109613301098C50

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi
    Žepi za nohte
    Žepi za kolena - zgoraj naloženi z zavihkom in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
    Nogavični žep z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon v mrežici, žep za nož za kitanje s prostorom za nož za kitanje, nož, žep za ravnilo in čopič
    Vhodni žepi z žepom na zadrgo

    Podrobnosti
    Bočna zanka za kladivo
    Plastična zadrga
    D-obroček

    Zaključek
    Nastavljivo dno noge z gumbi

    Funkcionalnost
    Predkoračena kolena
    Raztegljive plošče v mednožju, tele in kolenskem žepu

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Odbojnost
    Kordura®-raztegljivi ojačani kolenski žepi, CORDURA®-ojačani žep za kit in žep za žeblje

    Opis:

    • Moderne, funkcionalne slikopleskarske hlače z žepi za žeblje, ki prenesejo tudi težke delovne obremenitve
    • Stilistično oblikovane hlače, ki so izjemno trpežne, a še vedno lahke in prilagodljive
    • Material je lahek ripstop in ima dobro odpornost na trganje ter sposobnost prenašanja obrabe
    • Model ima raztegljive plošče v mednožju, na kolenu in teletu za čim večjo prilagodljivost
    • Zgornji žepi za kolena iz raztegljivega materiala CORDURA® z raztegljivim materialom znotraj in zunaj zagotavljajo bolj ergonomično prileganje
    • Kotniki imajo žepe za žeblje in žep za polnjenje noža, ojačan s CORDURA®, žep za nož, diskretne odsevne podrobnosti in notranji mrežast žep za telefon

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico