Slikarske hlače z raztegljivim učinkom C154

Št. art.: 109613301098C154
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 154
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 109613301098C154
EAN/GTIN 7330509658871
Številka proizvajalca 109613301098C154

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

Žepi
Zadnji žepi
Žepi za nohte
Žepi za kolena - zgoraj naloženi z zavihkom in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
Nogavični žep z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon v mrežici, žep za nož za kitanje s prostorom za nož za kitanje, nož, žep za ravnilo in čopič
Vhodni žepi z žepom na zadrgo

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Plastična zadrga
D-obroček

Zaključek
Nastavljivo dno noge z gumbi

Funkcionalnost
Predkoračena kolena
Raztegljive plošče v mednožju, tele in kolenskem žepu

Reflex
Reflektivni detajli

Odbojnost
Kordura®-raztegljivi ojačani kolenski žepi, CORDURA®-ojačani žep za kit in žep za žeblje

Opis:

  • Moderne, funkcionalne slikopleskarske hlače z žepi za žeblje, ki prenesejo tudi težke delovne obremenitve
  • Stilistično oblikovane hlače, ki so izjemno trpežne, a še vedno lahke in prilagodljive
  • Material je lahek ripstop in ima dobro odpornost na trganje ter sposobnost prenašanja obrabe
  • Model ima raztegljive plošče v mednožju, na kolenu in teletu za čim večjo prilagodljivost
  • Zgornji žepi za kolena iz raztegljivega materiala CORDURA® z raztegljivim materialom znotraj in zunaj zagotavljajo bolj ergonomično prileganje
  • Kotniki imajo žepe za žeblje in žep za polnjenje noža, ojačan s CORDURA®, žep za nož, diskretne odsevne podrobnosti in notranji mrežast žep za telefon

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico