Slikarske hlače z raztegljivim učinkom D120

Št. art.: 109513301098D120
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
    Barva weiß / dunkelgrau
    Konfekcijska velikost DE 120
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 109513301098D120
    EAN/GTIN 7330509658772
    Številka proizvajalca 109513301098D120

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

    Žepi
    Zadnja žepa
    Kolenska žepa - zgoraj napolnjena s poklopcem in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
    Nogavični žep z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon v mreži, žep za nož za kitanje s prostorom za nož za kitanje, nož, žep za ravnilo in čopič
    Vhodni žepi z žepom na zadrgo

    Podrobnosti
    Bočna zanka za kladivo
    Plastična zadrga
    D obroč

    Funkcionalnost
    Predgnjena kolena
    Ploščki v razkoraku, tele in kolenskem žepu

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Zaključek
    Nastavljiv rob z gumbom

    Odbojnost
    Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačan žep za štoparico

    Opis:

    • Smartne funkcionalne hlače za slikopleskarje, ki prenesejo zahtevno uporabo
    • Slogovno oblikovane hlače, izjemno trpežne, a še vedno lahke in prilagodljive
    • Material je lahek ripstop z dobro odpornostjo na trganje in sposobnostjo prenašanja obrabe
    • Model ima raztegljive plošče v mednožju, na kolenu in teletu za čim večjo prilagodljivost
    • Zgornji žepi za kolena iz raztegljivega materiala CORDURA® z raztegljivim materialom znotraj in zunaj zagotavljajo bolj ergonomično prileganje
    • Kotniki imajo žep za polnjenje noža, ojačan s CORDURA®, žep za nož, diskretne odsevne podrobnosti in notranji mrežast žep za telefon

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico