Slikarske hlače z raztegljivim učinkom D108

Št. art.: 109513301098D108
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 108
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 109513301098D108
EAN/GTIN 7330509658741
Številka proizvajalca 109513301098D108

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

Žepi
Zadnja žepa
Kolenska žepa - zgoraj napolnjena s poklopcem in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
Nogavični žep z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon v mreži, žep za nož za kitanje s prostorom za nož za kitanje, nož, žep za ravnilo in čopič
Vhodni žepi z žepom na zadrgo

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Plastična zadrga
D obroč

Funkcionalnost
Predgnjena kolena
Ploščki v razkoraku, tele in kolenskem žepu

Reflex
Reflektivni detajli

Zaključek
Nastavljiv rob z gumbom

Odbojnost
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačan žep za štoparico

Opis:

  • Smartne funkcionalne hlače za slikopleskarje, ki prenesejo zahtevno uporabo
  • Slogovno oblikovane hlače, izjemno trpežne, a še vedno lahke in prilagodljive
  • Material je lahek ripstop z dobro odpornostjo na trganje in sposobnostjo prenašanja obrabe
  • Model ima raztegljive plošče v mednožju, na kolenu in teletu za čim večjo prilagodljivost
  • Zgornji žepi za kolena iz raztegljivega materiala CORDURA® z raztegljivim materialom znotraj in zunaj zagotavljajo bolj ergonomično prileganje
  • Kotniki imajo žep za polnjenje noža, ojačan s CORDURA®, žep za nož, diskretne odsevne podrobnosti in notranji mrežast žep za telefon

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico