Štirismerno raztegljive slikarske hlače C60

Št. art.: 108916451098C60
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 60
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 108916451098C60
EAN/GTIN 7330509743737
Številka proizvajalca 108916451098C60

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, 4-smerno raztegljiv 230 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mezincem
Zadnji žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo, Žep na nogi, posebej oblikovan za nož za kit in krtačo
Zaščitni žepi za kolena
Vhodni žepi z zadrgo

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv noge s trizložnim šivom
Kovinski gumbi
D obroč v pasu
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Reflex
Reflektivni detajl na žepu na nogi, Reflektivni detajl na teletu

Ojačitev
Kordura®-stretch ojačani žepi za kolena

Funkcionalnost
4-smerni razteg

Zaključek
Zadnji del noge z ojačitvijo na hrbtu

Opis:

  • Te prožne in udobne slikopleskarske hlače s koničastimi nogami omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
  • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo težka dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
  • Material je gladek štirismerni raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
  • Hlače imajo napredne podrobnosti in posebej oblikovane žepe za čopiče ter nože za kit in barvanje
  • Žep za kolenske blazinice je na zunanji strani ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA®, na notranji strani pa z raztegljivo tkanino za večjo svobodo gibanja
  • Mehka, raztegljiva mrežasta tkanina na zadnji strani kolena za dobro prezračevanje
  • Zaščitni rob z ojačitvijo na zadnji strani zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico