Štirismerno raztegljive slikarske hlače C148

Št. art.: 108916451098C148
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
    Barva weiß / dunkelgrau
    Konfekcijska velikost DE 148
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 108916451098C148
    EAN/GTIN 7330509743607
    Številka proizvajalca 108916451098C148

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, 4-smerno raztegljiv 230 g/m²

    Žepi
    Zadni žepi z mezincem
    Zadnji žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo, Žep na nogi, posebej oblikovan za nož za kit in krtačo
    Zaščitni žepi za kolena
    Vhodni žepi z zadrgo

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Držalo za nož z gumbom
    Plastična zadrga
    Vnotranji šiv noge s trizložnim šivom
    Kovinski gumbi
    D obroč v pasu
    Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

    Reflex
    Reflektivni detajl na žepu na nogi, Reflektivni detajl na teletu

    Ojačitev
    Kordura®-stretch ojačani žepi za kolena

    Funkcionalnost
    4-smerni razteg

    Zaključek
    Zadnji del noge z ojačitvijo na hrbtu

    Opis:

    • Te prožne in udobne slikopleskarske hlače s koničastimi nogami omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
    • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo težka dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
    • Material je gladek štirismerni raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
    • Hlače imajo napredne podrobnosti in posebej oblikovane žepe za čopiče ter nože za kit in barvanje
    • Žep za kolenske blazinice je na zunanji strani ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA®, na notranji strani pa z raztegljivo tkanino za večjo svobodo gibanja
    • Mehka, raztegljiva mrežasta tkanina na zadnji strani kolena za dobro prezračevanje
    • Zaščitni rob z ojačitvijo na zadnji strani zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico