Tlačno vreteno za izvlečni stroj SW 19, M18 x 2,5, 230 mm

Št. art.: 1084763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1084763
EAN/GTIN 4036976120080
Številka proizvajalca 1084763

Opis

Opis:

Vtisnjen potisni element (kroglica)
Kaljena površina vretena, odporna proti obrabi
Standardni navoj za hitro povečanje sile
Kaljeno jeklo v skladu z EN 10083
Pomnilo: Navoj vretena je treba naoljiti.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Uporabna dolžina navoja [mm]: 230 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 19
  • Velikost navoja vretena: M 18x2,5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico