Tlačno vreteno za izvlečni stroj SW 14, M10 x 1,5, 160 mm

Št. art.: 1084739
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1084739
EAN/GTIN 4036976120066
Številka proizvajalca 1084739
L-število L60160 6644

Opis

Opis:

Vtisnjen potisni element (kroglica)
Kaljena površina vretena, odporna proti obrabi
Standardni navoj za hitro povečanje sile
Kaljeno jeklo v skladu z EN 10083
Pomnilo: Navoj vretena je treba naoljiti.

Lastnosti:

  • Vrsta potisnega elementa: Kroglični potisni element
  • Skupna dolžina [mm]: 195 mm
  • Uporabna dolžina navoja [mm]: 160 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 14
  • Velikost navoja vretena: M 10x1,5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico