Tlačno vreteno za izvlečni stroj SW 22, G 1/2″, 110 mm

Št. art.: 1084577
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1084577
EAN/GTIN 4036976110845
Številka proizvajalca 1084577

Opis

Opis:

Vdolbeni/kovani udarni del (konica)
Glava vretena s pogonskim šesterokotnikom in udarno površino za impulze
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Valjani fini navoj, z enako močjo - večji pritisk
Ojačano jeklo po EN 10083
Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - mazanje ali oljenje ni potrebno.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 145 mm
  • Uporabna dolžina navoja [mm]: 110 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
  • Velikost navoja vretena: G 1/2″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico