Opis:
Zaradi svoje sestave imajo PREMIJSKI svinčniki iz smole za premi brusilnik učinek dušenja vibracij in zato imajo nizko občutljivost na udarce, kar vodi k večjemu udobju in varnosti pri vsakodnevnem delu. Zaradi svoje posebne kakovosti so ti zatiči idealni za snemanje, posnemanje robov in lomljenje robov na nerjavnem jeklu ter zagotavljajo najvišjo kakovost rezultatov.
Lastnosti:
- Oblika: 52-ZY brusni čep
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Litina
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 36 Q4 B84
- dimenzija (D x D – s x L): 10 x 25–6 x 40 mm
- Premer: 10 mm
- Debelina: 25 mm
- Velikost zrnja: 36
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje sestave imajo sintetični svinčniki iz smole učinek dušenja vibracij in imajo zato nizko občutljivost na udarce
- Še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Velika ekonomičnost
Uporaba:
- Za delo na litem železu, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov
Priporočilo:
- Velikost zrn 20 - 46 za grobo mletje
- Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
- P: Za visoko agresivnost
- Q: Splošno uporabno
- S: Za visoko življenjska doba
- Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.