Štirismerno raztegljive slikarske hlače D88

Št. art.: 107916451098D88
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
    Barva weiß / dunkelgrau
    Konfekcijska velikost DE 88
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 107916451098D88
    EAN/GTIN 7330509743560
    Številka proizvajalca 107916451098D88

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    94 % poliester, 6 % elastan, 4-smerno raztegljiv, 320 g/m²

    Žepi
    Zadnja žepa z mezincem
    Nogavični žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo
    Žepi za zaščito kolen
    Žepi za nohte - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
    Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebne dokumente
    Držalo za nož z gumbom
    Plastična zadrga
    Vnotranji šiv nog s 3-igelnimi šivi
    Kovinski gumbi
    D obroč v pasu
    Dve pasni zanki na straneh z gumbom za pentljo kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka pasna zanka zadaj

    Reflex
    Reflektivni detajl na žepu na nogi, Reflektivni detajl na teletu

    Odbitek
    Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za šparovček, zadnji žepi in hrbet na dnu noge

    Funkcionalnost
    4-smerni razteg

    Zaključka
    Dno noge z okrepitvijo na hrbtu

    Opis:

    • Te prožne in udobne slikopleskarske hlače s koničastimi nogami omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
    • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo težka dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
    • Material je gladka 4-stransko raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
    • Hlače imajo napredne podrobnosti in posebej zasnovane žepe za čopiče in kit ter slikarski nož, ter žepi za žepe
    • Kolenski žep je ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA® na zunanji strani in raztegljivo tkanino na notranji strani za večjo svobodo gibanja
    • Mehka, raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro prezračevanje
    • Kolenski rob z ojačitvijo na zadnji strani zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico