Štirismerno raztegljive slikarske hlače D112

Št. art.: 107916451098D112
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 112
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 107916451098D112
EAN/GTIN 7330509743522
Številka proizvajalca 107916451098D112

Opis

Izvedba:


Glavni material
94 % poliester, 6 % elastan, 4-smerno raztegljiv, 320 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Nogavični žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo
Žepi za zaščito kolen
Žepi za nohte - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebne dokumente
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv nog s 3-igelnimi šivi
Kovinski gumbi
D obroč v pasu
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za pentljo kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka pasna zanka zadaj

Reflex
Reflektivni detajl na žepu na nogi, Reflektivni detajl na teletu

Odbitek
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za šparovček, zadnji žepi in hrbet na dnu noge

Funkcionalnost
4-smerni razteg

Zaključka
Dno noge z okrepitvijo na hrbtu

Opis:

  • Te prožne in udobne slikopleskarske hlače s koničastimi nogami omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
  • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo težka dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
  • Material je gladka 4-stransko raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
  • Hlače imajo napredne podrobnosti in posebej zasnovane žepe za čopiče in kit ter slikarski nož, ter žepi za žepe
  • Kolenski žep je ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA® na zunanji strani in raztegljivo tkanino na notranji strani za večjo svobodo gibanja
  • Mehka, raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro prezračevanje
  • Kolenski rob z ojačitvijo na zadnji strani zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico