Črna kljuka brez objemke

Št. art.: 1076957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1076957
EAN/GTIN 4036976113129
Številka proizvajalca 1076957
L-število L60160 5914

Opis

Opis:

Mala črna
1 ozka nožica s kavljem za uporabo na posebno ozkih območjih
* S = nadomestna nožica s kavljem za ″DER SLIM″
** XS = nadomestna nožica s kavljem za ″DER FILIGRANE″.

Lastnosti:

  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 27 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,7 mm
  • Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 14,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico