Vgrajena točka, vezana s smolo 20x25-6x40 mm A36Q4 B84 Lito železo PREMIUM

Št. art.: 105367
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 105367
EAN/GTIN 9003171053678
Številka proizvajalca 105367

Opis

Opis:

Zaradi svoje sestave imajo PREMIJSKI svinčniki iz smole za premi brusilnik učinek dušenja vibracij in zato imajo nizko občutljivost na udarce, kar vodi k večjemu udobju in varnosti pri vsakodnevnem delu. Zaradi svoje posebne kakovosti so ti zatiči idealni za snemanje, posnemanje robov in lomljenje robov na nerjavnem jeklu ter zagotavljajo najvišjo kakovost rezultatov.

Lastnosti:

  • Oblika: 52-ZY brusni čep
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Ustreznost materiala: Litina
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 36 Q4 B84
  • dimenzija (D x D – s x L): 20 x 25–6 x 40 mm
  • Premer: 20 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje sestave imajo sintetični svinčniki iz smole učinek dušenja vibracij in imajo zato nizko občutljivost na udarce
  • Še posebej primeren za težko dostopna mesta
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za delo na litem železu, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov

Priporočilo:

  • Velikost zrn 20 - 46 za grobo mletje
  • Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
    • P: Za visoko agresivnost
    • Q: Splošno uporabno
    • S: Za visoko življenjska doba
  • Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico