Opis:
Zunanji mikrometer z nastavljivim merilnim nakovalom vam ponuja naslednje prednosti: Stabilna in robustna, a lahka konstrukcija za velika merilna območja. Hod vretena je enak 50 mm. Nastavljivo nakovalo razširi merilno območje. Priloženi nastavitveni standardi pokrivajo celotno merilno območje.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 60-64″
Natančnost: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = največje merilno območje (palec)
Stopnjevanje: 0,001″
Opombe: Z nastavljivo podporo za obdelovance 100 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø21 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenimi standardi, nakovali, nastavljivim omejevalnikom (za izvedbe z merilnim območjem nad 40″ mm)