Opis:
Zunanji mikrometer z nastavljivo merilno nakovalom vam ponuja naslednje prednosti: Stabilna in robustna, vendar lahka konstrukcija za velika merilna območja Hod vretena ustreza 50 mm Nastavljivo nakovalo razširja merilno območje Priloženi nastavitveni standardi pokrivajo celotno merilno območje.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1000 - 1100
Natančnost: ±(6+L/75) µm, L = največje merilno območje (mm)
Stopnjevanje: 0,01 mm
Opombe: Z nastavljivo podporo za obdelovance 100 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø21 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenimi standardi, nakovali, nastavljivim omejevalnikom (za izvedbe z merilnim območjem nad 1.000 mm)