MARTOR BIG SPECIAL BLADE 105 , 5 v prozorni embalaži

Št. art.: 105.62
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
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 105.62
    EAN/GTIN 4002632919657
    Številka proizvajalca 105.62
    L-število L60170 766

    Opis

    Opis:

    VELIKO POSEBNO REZILO ŠT. 105 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 110,8 mm, široko 18,7 mm in debelo 0,80 mm.

    VELIKO POSEBNO REZILO ŠT. 105 je v prozorni embalaži 5 kosov pod zaporedno številko 105.62. na voljo.
      Rez:
      Standardno brušenje
    • Faseti rezil:
      2-kratno

      rezilo značilnosti:
      1-smerno uporabno rezilo
    • Osnovni material:
      Jeklo

    Lastnosti:

    • Rezilo iz stiropora, diamant
    • Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
    • Osnovni material: Jeklo
    • Rezilo iz nerjavečega: Ne
    • Brušenje rezil: Standardno brušenje
    • Faseti rezil: 2-kratno
    • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
    • Število rezalnih robov: 1
    • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico