T-ročaj 6 mm

Št. art.: 104M 6mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 104M 6mm
EAN/GTIN 4991644210015
Številka proizvajalca 104M 6mm
L-število L60050 10014

Opis

Opis:

Dolžina: 20 mm
D1: 9,5 mm
Dolžina: 8 mm
T-ročaj
Pritisk: 6 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico