T-ročaj 17 mm

Št. art.: 104M 17mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 104M 17mm
    EAN/GTIN 4991644210121
    Številka proizvajalca 104M 17mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 250 mm
    D1: 24 mm
    Dolžina: 22 mm
    T-ročaj
    Pritisk: 17 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico