T-ročaj 10 mm

Št. art.: 104M 10mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 104M 10mm
EAN/GTIN 4991644210053
Številka proizvajalca 104M 10mm
L-število L60050 7780

Opis

Opis:

Dolžina: 250 mm
D1: 14 mm
Dolžina: 13 mm
T-ročaj
Pritisk: 10 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico