Merilo s številčnico, ploski pokrovček, izvedba ISO 5 mm, 0,01 mm

Št. art.: 1044AB
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
Številka izdelka 1044AB
EAN/GTIN 4946368841267
Številka proizvajalca 1044AB
L-število L40010 13846

Opis

Opis:

Kompaktna zasnova, merilno območje 5 mm z majhnim premerom - metrični. To je kompakten kazalnik z zunanjim obročem ø 40 mm, ki vam omogoča naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostor omejen.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 5 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico