Merilo z merilnikom, končni pokrovček z ušescem, različica ISO 3,5 mm, 0,01 mm

Št. art.: 1041A
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
Številka izdelka 1041A
EAN/GTIN 4946368841236
Številka proizvajalca 1041A

Opis

Opis:

Kompaktna zasnova, merilno območje 1 in 3,5 mm z majhnim premerom - metrično. To je kompaktni kazalnik z zunanjim obročem ø 40 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 3,5 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico