Stella LH - Lestev za police s 14 stopnicami

Št. art.: 1041515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Regalna lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1041515
EAN/GTIN 4003866015153
Številka proizvajalca 1041515
L-število L90010 1165

Opis

Opis:

Prilagodljiva lestev zagotavlja varen dostop do polic in jo je mogoče prilagoditi na zahtevano višino.
Lestve za obešanje na police imajo dva kavlja za obešanje na vodilo in dodatne kavlje za navpično namestitev na polico.

Lastnosti:

Delovna višina 4,95 m
Obremenitev največ 150 kg
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število korakov 14
Globina stopnice 30 mm
Največja navpična višina vzmetenja 4,03 m
Najmanjša navpična višina vzmetenja 3,5 m
Zunanja širina 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico