Saferstep LH - Lestev za police s 14 stopnicami

Št. art.: 1041364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Regalna lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1041364
    EAN/GTIN 4003866013647
    Številka proizvajalca 1041364
    L-število L90010 951

    Opis

    Opis:

    Prilagodljiva lestev zagotavlja varen dostop do polic in jo je mogoče prilagoditi na zahtevano višino.
    Lestve za obešanje na police imajo dva kavlja za obešanje na vodilo in dodatne kavlje za navpično namestitev na polico.

    Lastnosti:

    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 13,8 kg
    Material aluminij
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med stopnicami navpično 265 mm
    Število korakov 14
    Globina stopnice 80 mm
    Največja navpična višina vzmetenja 3,87 m
    Najmanjša navpična višina vzmetenja 3,36 m
    Zunanja širina 420 mm

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico