3.1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (mm) 120 mm

Št. art.: 10400M 120mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10400M 120mm
EAN/GTIN 4991644493043
Številka proizvajalca 10400M 120mm

Opis

Opis:

Dolžina: 185 mm
D2: 175 mm
D1: 180 mm
Dolžina: 91 mm
Pogon: 3.1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 120 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico